6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100 アズワン品番61-0174-92 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正) 質量(g)105 測定精度±0.2g/100g(10~30℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様食塩水濃度 最小目盛0.1g/100g 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様汁濃度、食塩水濃度 最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

測定範囲:汁濃度 0~56% 食塩濃度 0~28%最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。 食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。自動温度補正と防水仕様(IP65)。
材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート) 質量(kg)0.09 直径×長さ(mm)33×168 TKG品番9-0629-0101 TKG品番(2017)6-0562-0701
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ