13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%)0.0~53.0 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)Brix 0.5 測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%)Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など 最小目盛(%)Brix 0.1 Brix測定範囲(%)0.0~20.0 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2(10~30℃)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%)±0.1Brix 保護等級IP64 質量(g)300 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40 分解能0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃ 仕様温度補正無し防水機能無し 質量(g)90 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

関連カテゴリ