米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質ポリエチレンテレフタレート
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質ポリエチレンテレフタレート
投入目安:1Lに対し約9cc。計量カップ付フライ油をリフレッシュ!フライパウダーの特長。揚げ物の品質が向上 フライ油の劣化成分をフライパウダーが吸着するため、 揚げ物への油の浸透が減り、揚げ物がカラリと揚がります。 また、揚げ物の中まで火通しが良く、品質のバラツキが 少なくなります。ランニングコストの大幅節減 フライ油の劣化成分を除去することで油の劣化が遅れ、 油を廃棄する時期が大幅に伸びます。使い方はいたって簡単! 油使用時間約6~8時間毎に油量に合ったサイズのパウダーを 一袋分又は適量、約170℃前後に設定した油槽に入れ、 均一になるように攪拌するだけ。ミルオイルフィルター<AOI03>と併用すればより効果的です。
材質粉末
容量(L)11.25
TKG品番9-0745-1001
TKG品番(2017)6-0661-1101
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
関連キーワード