6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オプティマックスクロスOPX35
RoHS
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg)14.5 消費電力(W)580 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710 細断速度毎分1.8m/毎分2.1m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)18枚/17枚 最大細断枚数19枚/18枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格運転時間(分)連続30 細断方法クロスカット4×40mm 最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM3330X
エコ商品、RoHS
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)300 連続使用時間(分)定格:15 ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 最大細断枚数19 細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz)19 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)クロスカットシュレッダ A29X
エコ商品、RoHS
一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523 連続使用時間(分)10 ダストボックス容量(L)20 定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz) 細断寸法(mm)4×38 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523 最大投入幅A4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ W03M
エコ商品、RoHS
A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。(50Hz)過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載で、細断処理もスムーズに。
細断形状マイクロクロスカット2×15mm ダストボックス容量(L)40(A4コピー用紙約900枚収納) ゴミ袋サイズ市販用 70 L 以上推奨 最大投入幅A3サイズ対応(最大315mm) リバース機能あり 質量(kg)46.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×375×630 消費電力(W)(50/60Hz)500 機能オートカットオフ、オートスタート&ストップ、静音タイプ、ビンフルストップ、オートリバース、リバーススイッチ、インターロックスイッチ、光センサー対応 連続使用時間(分)120 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙15枚/15枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.4 最大細断枚数A4コピー用紙18枚/17枚 アズワン品番64-8540-95 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)471×375×630 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙18枚/17枚
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ A32M
エコ商品、RoHS
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ホワイト リバース機能あり 細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535 質量(kg)9.65 消費電力(W)250[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×12mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚 定格運転時間(分)8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨 ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 最大細断枚数9枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W
エコ商品、RoHS
2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)23 サイズA4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755 ダストボックス容量(L)36 最大裁断枚数20(50Hz)/18(60Hz) 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)230 最大細断枚数20(50Hz)/18(60Hz) 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755 細断可能物CD/DVD/CARD 最大投入幅230mm
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

関連カテゴリ