シュレッダマスターサイレントマイクロM3120Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560消費電力(W)(50/60Hz)245/265連続使用時間(分)定格:10ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2最大細断枚数9細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)細断形状マイクロカット2×12mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560最大細断枚数(50Hz/60Hz)9オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
クロスカットシュレッダ A29Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
一度にまとめて18枚細断可能
クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます
オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4