1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ A32M
エコ商品
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ホワイト リバース機能あり 細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535 質量(kg)9.65 消費電力(W)250[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×12mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚 定格運転時間(分)8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨 ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 最大細断枚数9枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷