2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M
エコ商品、RoHS
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30Lマイクロカットシュレッダ。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)14.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz)380/420 連続使用時間(分)定格:10 ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5 最大細断枚数11 細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz)11 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M
エコ商品、RoHS
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 消費電力(W)(50/60Hz)245/265 連続使用時間(分)定格:10 ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2 最大細断枚数9 細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 細断形状マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 最大細断枚数(50Hz/60Hz)9 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷