価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本
質量(kg)1.6
サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。
電源(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)
加熱方式外部加熱方式
速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)W455 x D112 x H65
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード