マイクロカットシュレッダ 3330M-1アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
シュレッダマスターサイレントマイクロM3120Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560消費電力(W)(50/60Hz)245/265連続使用時間(分)定格:10ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2最大細断枚数9細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)細断形状マイクロカット2×12mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560最大細断枚数(50Hz/60Hz)9オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
マイクロカットシュレッダA3312Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
マイクロカットシュレッダ A32Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
オートフィードシュレッダ 150AFX-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。
細断中そばにいる必要はありません。
使いやすい小型タイプ、プラス、静音
質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm