送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)11.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
消費電力(W)(50/60Hz)245/265
連続使用時間(分)定格:10
ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2
最大細断枚数9
細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)
細断形状マイクロカット2×12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
最大細断枚数(50Hz/60Hz)9
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(220mm)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30Lマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)14.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610
消費電力(W)(50/60Hz)380/420
連続使用時間(分)定格:10
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5
最大細断枚数11
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
細断形状マイクロカット2×12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610
最大細断枚数(50Hz/60Hz)11
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369
消費電力(W)(50/60Hz)150
連続使用時間(分)定格:5
ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数5
細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
細断形状マイクロカット2×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369
最大細断枚数(50Hz/60Hz)5
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
バランスのとれた細断力と細断サイズ。45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30L高処理クロスカットシュレッダ。中規模オフィスに最適。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)15
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610
消費電力(W)(50/60Hz)390/440
連続使用時間(分)定格:10
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5
最大細断枚数17
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
細断形状クロスカット4×28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
関連キーワード