バランスのとれた細断力と細断サイズ。45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30L高処理クロスカットシュレッダ。中規模オフィスに最適。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)15
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610
消費電力(W)(50/60Hz)390/440
連続使用時間(分)定格:10
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5
最大細断枚数17
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)
細断形状クロスカット4×28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
業界最静音レベルのシュレッダー。業界内で最静音レベルの動作音が40dB。オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
質量(kg)10.1
消費電力(W)230 [50Hz/60Hz]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540
細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz]
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚
最大細断枚数17枚(50Hz/60Hz)
細断容量(L)25
RoHS指令(10物質対応)対応
定格運転時間(分)連続10
細断方法クロスカット4×38mm
最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)22.5
サイズA4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755
ダストボックス容量(L)36
最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)
細断寸法(mm)3.8×40
投入口幅(mm)230
最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755
細断可能物CD/DVD/CARD
最大投入幅230mm
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!
質量(kg)80
サイズA3対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×885
ダストボックス容量(L)110
最大裁断枚数42(50Hz)/40(60Hz)
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)315
最大細断枚数42(50Hz)/40(60Hz)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×535×885
細断可能物CD/DVD/CARD/USB/SSD
最大投入幅315mm
1台
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
関連キーワード