価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本
質量(kg)1.6
サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。
電源(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)
加熱方式外部加熱方式
速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
サイズ(mm)W455 x D112 x H65
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.25
温度(℃)【加工】常温(コールド)~130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100
消費電力(W)(50/60Hz)1200
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約120秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050
温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)
加熱方式ダブルヒートローラー
機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)3
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~250
GBCラミネーターのスタンダードモデル
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!!
巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造
フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。
質量(kg)3.7
温度(℃)【加工】115~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103
消費電力(W)(50/60Hz)1400
加熱方式外部加熱方式
電源(AC V)100
ウォームアップ時間約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~150
対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード