容量(mL)55
高さ(mm)63
口径(Φmm)49
最大径(Φmm)49
品名・タイプショットグラス
容量(mL)60
高さ(mm)61
口径(Φmm)48
最大径(Φmm)48
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、ウイスキー、梅酒、ロック
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
容量(mL)約300
質量(g)約293
品名・タイプショットグラス
最大径×高さH(Φmm×mm)約78×92
口径(mm)約78
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード