薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。
仕様全面イオン強化
食器洗浄機業務用または家庭用
クラフトビールの味わいを存分にご堪能頂けるビアグラスシリーズ。
材質全面イオン強化ガラス
品名・タイプショットグラス
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
容量(mL)410
食器の種類洋食器
高さ(mm)173
口径(Φmm)72
最大径(Φmm)72
居酒屋でおなじみビールジョッキです。実際に飲食店でも使用されているシリーズ。缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン。シンプルで丈夫なデザイン。普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。
用途ビール
セット内容3個セット
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
優雅な曲線でビールの持つアロマを閉じ込める
容量(mL)568
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×179
口径(Φmm)63
品名・タイプビアーグラス
TKG品番9-2269-0801
TKG品番(2017)6-2053-2401
1箱
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
関連キーワード