ワンタッチ式で着脱がとても簡単になりました!
付属品ファン×2、ケーブル×1
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)274
使用温度(℃)0~40
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89
保存温度(℃)-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
空調服18V専用ワンタッチファンです。
用途空調服用。
品名空調服18Vワンタッチファン2個
寿命3000時間(公称値)
機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312
最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322
色ブラック
動作時間3000時間(公称値)
アズワン品番67-2212-34
最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322
色チャコールグレー
動作時間3000時間(公称値)
アズワン品番67-2212-33
最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
1個
¥6,690
税込¥7,359
5日以内出荷
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R)
様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。
生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
新開発サイドファン
遮熱コーティング
紫外線カット
物の落ちにくい両胸ファスナーポケット
右胸に反射ロゴプリント入り。
両脇フラップ付きポケット。
左内側バッテリーポケット。
背中内側に保冷材ポケット付き。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱コーティングタフタ
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
サイズLL
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)26
着丈(cm)71
裾廻り(cm)87、最大:118
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
色ブルーグレー
サイズ5L
番号コード:368-8856
胸囲(cm)148
混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)60
袖丈(cm)28
着丈(cm)73
裾廻り(cm)102、最大:133
アズワン品番67-2211-13
1着
¥8,690
税込¥9,559
5日以内出荷
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。再生PETを使用した地球に優しい空調服です。高温多湿の場所や作業全般に。
仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
色ブルーグレー
サイズ3L
番号コード:369-0394
胸囲(cm)132
混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)56
袖丈(cm)27
着丈(cm)73
裾廻り(cm)92、最大:123
アズワン品番67-2211-45
1着
¥8,590
税込¥9,449
5日以内出荷
関連キーワード