カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • ジーベック
  • アルトコーポレーション(4)
  • 空調服(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb25311」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25Vスターターキット ジーベック

    25Vスターターキット

    ジーベック
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(。上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、ロングケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)連続使用時間(時間)バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)充電時間5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。バッテリー電圧(V)4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)風量(L/min)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調・水冷ウェアカテゴリ