絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブ/ブッシュ ジーベックテクノロジー

    スリーブ/ブッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ブラシ内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ブラシ内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
    用途機械、ハンド工具用シャフト径(Φmm)12線材(mm)50シャンク径Ds(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)11加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
  • XEBEC耐熱砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC耐熱砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ダイヤスティック ジーベックテクノロジー

    XEBEC ダイヤスティック

    ジーベックテクノロジー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
    適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)モスグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#220相当こげ茶研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • 専用スライドリング ジーベックテクノロジー

    専用スライドリング

    ジーベックテクノロジー
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
    用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ツール専用ポータブル回転工具 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ツール専用ポータブル回転工具

    ジーベックテクノロジー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
    付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBEC自動調整スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
    用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ ジーベックテクノロジー

    スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)8スリーブ外径(Φmm)30全長(mm)140(軸部含)軸長(mm)30
  • 精密加工用ブラシ ジーベックテクノロジー

    精密加工用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    材質(ブラシ部)赤色外径(Φmm)25径(Φmm)25全高(mm)75材質セラミック砥石長さ(mm)75タイプカップ型