3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番小さい哺乳ビン用熱風保管庫。 40db以下の静音運転のためお昼寝中のお子様も妨げません。熱風により哺乳瓶を消毒するから数多くのウイルスに効果があります。
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。運転音は40dB以下の静音設計です。ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品ラック×2個 寸法(mm)230×330×450 質量(kg)11 消費電力(W)314 電源AC100V 50/60Hz 収納本数(本)最大6 アズワン品番66-0016-92
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ