水を一切使わない温風循環式の温乳器です。
マイコンにより設定した温度を自動制御。
早期加温モードと連続保温モードを切替できます。
母乳200ccの人肌程度(約36℃)までの加温時間目安は、早期加温モード約35分、連続保温モード約50分です。
仕様温度過昇防止装置付き
付属品バスケット×1個
質量(kg)13.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力340W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390
設定温度(℃)35
収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個
アズワン品番8-7396-01
1個
¥436,000
税込¥479,600
61日以内出荷
水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ
温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ
材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源単相100V 50/60Hz
ヒーター50~60℃
プラグ形状2P 15A ストレート式
煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品消毒はさみ
電源AC100V 50/60Hz
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。
流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。
タイマー設定機能付。
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
関連キーワード