6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250 仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg)37 ホワイト 消費電力(W)130 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな食材も箱買いした食材もまるごと保存可能。 大型チェスト(上開き)タイプの冷凍庫です。 温度上昇警告ランプ、急速冷凍機能、温度調節 ダイヤルもついて食材の管理も安心です。 鍵付き
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 定格消費電力(W)電動機:120 冷却方式直冷式 仕様通電ランプ:〇
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5 高さ(mm)860 奥行(mm)560 容量(L)定格:100 間口(mm)530 消費電力(W)80 保証期間本体1年、コンプレッサー1年 冷媒R600a 45g 庫内温度(℃)-25 年間消費電力量(kWh/年)185 省エネ基準達成率(%)105
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3 質量(kg)46 ホワイト 高さ(mm)1425 タイプアップライト 奥行(mm)570 間口(mm)550 消費電力(W)88 温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10 温度(℃)急速冷凍時:約-30 冷却方式直冷式 温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式 年間消費電力量(kWh/年)290 定格内容積(L)186
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷