「急速冷凍」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
大きな食材も箱買いした食材もまるごと保存可能。
大型チェスト(上開き)タイプの冷凍庫です。
温度上昇警告ランプ、急速冷凍機能、温度調節
ダイヤルもついて食材の管理も安心です。
鍵付き
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
定格消費電力(W)電動機:120
冷却方式直冷式
仕様通電ランプ:〇
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
84リットル大容量のチェストタイプ(上開き)冷凍庫。まとめ買いした食品をたっぷり収納でき大変便利です。
バスケット付属で見やすく取り出しやすい仕様。
温度ダイアル、急速冷凍機能付き。
その他排水ドレイン付
付属品バスケット1個、霜取りヘラ1個
質量(kg)約25
色ホワイト
間口(mm)490
消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×835
冷却方式直冷式
保証期間本体:1年/冷却機:5年
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)175
省エネ基準達成率(%)100以上
定格内容積(L)84
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)46
色ホワイト
高さ(mm)1425
タイプアップライト
奥行(mm)570
間口(mm)550
消費電力(W)88
温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10
温度(℃)急速冷凍時:約-30
冷却方式直冷式
温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)290
定格内容積(L)186
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード