ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
シリコーンはけエコー金属当日出荷
ハケ部分がシリコーンゴムなので毛抜けがありません。
材質ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン幅(mm)34全長(mm)180
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
卓上スパイストレーエコー金属当日出荷
材質18-0ステンレス外形寸法(縦×横)(mm)89×240
ミニトング66ナイロンヘッドエコー金属当日出荷
足付きでテーブルにおけます。
材質(頭部)66ナイロン、(ハンドル)ステンレス全長(mm)約185アズワン品番64-7529-24
ゴムへらエコー金属翌々日出荷
用途お菓子の生地やクリームなどを混ぜる・すくう・塗るほか、皿や容器のスケッパーとして仕様引っ掛け穴付き材質へら部:シリコーンゴム 柄:ポリプロピレン色ミルキーホワイト質量(g)40耐熱温度(℃)(ヘラ部)180・(柄)70耐冷温度(℃)(ヘラ部)マイナス20・(柄)マイナス20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×56×9
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
卵の穴あけ器エコー金属(6件のレビュー)当日出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25TKG品番9-0572-0201TKG品番(2017)6-0512-1501
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ミニバーバキュートングエコー金属(2件のレビュー)当日出荷
従来の焼肉トングよりも小さい全長16cmのミニバーベキュートングです。一般的な焼肉トングよりも小さいですが、肉をしっかりつかんで返すことができます。置くときも先端が下につかない衛生面に配慮したトングです。場所を取らないので、おひとり様専門店やソロキャンプにもおすすめの焼肉トングです。
材質ステンレススチール全長(mm)160アズワン品番64-9074-09
万能トングホワイトグリップエコー金属当日出荷
材質(金属部)ステンレス、(樹脂部)ポリプロピレン全長(mm)220アズワン品番64-7529-26
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
料理トング66ナイトンヘッドエコー金属翌々日出荷
フッソコーティグ鍋のフライパンを傷つけにくいです。
材質(頭部)66ナイロン、(ハンドル)ステンレス全長(mm)約290アズワン品番64-7529-25