毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分アニオン系界面活性剤
形状無色透明液体
使用濃度5 % ~ 20 %
液温(℃)常温 ~ 60 ℃
比重1.00 ~ 1.04
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分非イオン系界面活性剤
形状乳白色液体
比重1.02~1.05
液温(℃)常温~50℃
PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度3%~10%
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
1個
¥1,834
税込¥2,017
欠品中
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2
規格中性
主成分非イオン系界面活性剤
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥8,194
税込¥9,013
当日出荷
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆
液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
液色淡黄色又は黄色
主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分ノニオン界面活性剤
形状乳白色粘稠液体
比重1.01 ~ 1.04
液温(℃)常温 ~ 50 ℃
使用濃度3 % ~ 10 %
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ13L用
質量(kg)約1.22
内寸法(mm)W325×D298×H100
対応機種US-13KS、806
アズワン品番61-0084-32
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥5,007
税込¥5,508
当日出荷
1個
¥4,473
税込¥4,920
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ