4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % ~ 20 % 液温(℃)常温 ~ 60 ℃ 比重1.00 ~ 1.04
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分非イオン系界面活性剤 形状乳白色液体 比重1.02~1.05 液温(℃)常温~50℃ PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下 使用濃度3%~10%
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分ノニオン界面活性剤 形状乳白色粘稠液体 比重1.01 ~ 1.04 液温(℃)常温 ~ 50 ℃ 使用濃度3 % ~ 10 %
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)