「ペット用すのこ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。 発振周波数(kHz)44
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け 付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード 材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂) 電源AC100 V 機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替 電源周波数(Hz)50-60 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 発振方式38 kHz PZT 自励発振
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスエヌディ超音波洗浄機
《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード 材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上) 質量(kg)約3.7 容量(L)2.6 電源(V)AC100 50/60Hz 外寸(mm)319×217×194 洗浄槽237×137×100mm 発振周波数38kHz PZT自励発振 排水方式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 高周波出力(W)100 安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
1個(1個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷