23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面) 電源コード(m)3 発振周波数38kHz 排水方式手動排水コック式(正面右) 保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター 発振周波数(kHz)38 発振方法BLT振動子自励発振 洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式BLT振動子自励発振
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け 付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード 材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂) 電源AC100 V 機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替 電源周波数(Hz)50-60 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 発振方式38 kHz PZT 自励発振
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % ~ 20 % 液温(℃)常温 ~ 60 ℃ 比重1.00 ~ 1.04
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエヌディ超音波洗浄機
《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード 材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上) 質量(kg)約3.7 容量(L)2.6 電源(V)AC100 50/60Hz 外寸(mm)319×217×194 洗浄槽237×137×100mm 発振周波数38kHz PZT自励発振 排水方式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 高周波出力(W)100 安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
1個(1個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

エスエヌディ超音波洗浄機
独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP) 材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡 電源(V)AC100 50/60Hz 発振周波数38kHz BLT他励発振 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定) 温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定) 安全機能ヒーター異常加熱防止
1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエヌディ小型超音波洗浄機
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。 発振周波数(kHz)44 槽容量(L)0.6 付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂) 材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100 50-60Hz 本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。) 本体質量(kg)1 水槽容量(L)約0.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 材質(洗浄槽)SUS304 タイマー設定最大30分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)70 高周波出力(W)35 アズワン品番62-9987-05 タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能) 安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65 発振子BLT 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127 発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振) 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆 液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液) 液色淡黄色又は黄色 主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
1,098,000 税込1,207,800
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止 手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能 独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現 洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。 標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード 材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS) 電源AC100 V 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)38 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ 電源AC200V(単相) 50-60Hz 機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート 電源周波数(Hz)50-60 振動子BLT振動子
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-14
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2 規格中性 主成分非イオン系界面活性剤
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分非イオン系界面活性剤 形状乳白色液体 比重1.02~1.05 液温(℃)常温~50℃ PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下 使用濃度3%~10%
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分ノニオン界面活性剤 形状乳白色粘稠液体 比重1.01 ~ 1.04 液温(℃)常温 ~ 50 ℃ 使用濃度3 % ~ 10 %
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能 主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%) 液性アルカリ性、ph11.2
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)