毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分アニオン系界面活性剤
形状無色透明液体
使用濃度5 % ~ 20 %
液温(℃)常温 ~ 60 ℃
比重1.00 ~ 1.04
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
関連キーワード