カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • エスエヌディ
  • 三菱マテリアル(31)
  • EPSON(2)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-702」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機 エスエヌディ超音波洗浄機エスエヌディ
109,800税込120,780
1個(1個)
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズエスエヌディ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄器 エスエヌディ超音波洗浄器エスエヌディ
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ2.6L用対応機種US-2KS、702、802外寸法(mm)W257×D156×H24アズワン品番61-0084-18
ビーカーラック エスエヌディビーカーラックエスエヌディ
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ2.6L用内寸法(mm)W235×D134×H65対応機種US-2KS、702、802アズワン品番61-0084-17
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ2.6L用内寸法(mm)W190×D95×H65対応機種US-2KS、702、802アズワン品番61-0084-15
本体槽サイズ2.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ2.6L用オプションエスエヌディ
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用内寸法(mm)W188×D90×H65対応機種US-2KS、702、802アズワン品番61-0084-16