荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様エンドレス
荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の束ね締め。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
色イエロー
ベルト幅(mm)25
長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2
ベルト長さ(m)5
本体金具:カムバックル
端末仕様エンドレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45(2本入り)
直径(Φcm)最大約12
端末仕様リング
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)巻取1.8
使用荷重(kg)50
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)250
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード