ロール長さ(m)50
材質PET(ポリエチレンテレフタート)
耐熱性-40℃~200℃の直火以外
ロール幅(mm)500
EBM品番5092110
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
シリコン製結びヒモ(145mm 各50個 / 1袋)
CARTA FATA(カルタ・ファタ)を結ぶのに便利なシリコン製のヒモです。非常に伸縮性があり、カルタ・ファタ同様の耐熱性を持ちます。何度でも使用可能な上、結び方も簡単です。ほどける心配もなく、一度きつく結べば、中の空気や煮汁も漏れません。
全長(mm)145
CARTAFATAはイタリアのシェフ
FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。
耐冷温度(℃)-40
耐熱温度(℃)230
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
関連キーワード