色黒
材質MSD
耐熱温度(℃)110
耐油性耐油性あり
特性蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ○
室数1
材質OPS
色透明
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
商品タイプ本体
材質LP
耐熱温度(℃)110
商品タイプ蓋
材質OPS
耐熱温度(℃)80
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4
材質A-PET
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
材質本体:MSD 蓋:OPS
電子レンジ○
室数3
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP
穴径(Φmm)0.6~0.8
厚さ#30
穴数5個/平方センチ
主菜部分が部分的に内嵌合蓋になっております。
材質蓋:OPS
電子レンジ×
室数3
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数6
材質A-PET
大粒いちご対応平詰めトレーです。いちご約250g用です。STR-平嵌合蓋.8Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用トレー。
仕様いちご約250g用
材質PSP
1セット(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定番サイズいちごトレー用の掛フィルムです。いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。
用途いちごトレー用掛フィルム。
仕様定番いちごトレー用
材質OPP
1セット(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
大粒いちご対応平詰めトレー用掛フィルムです。いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。
用途いちごトレー用掛フィルム。
仕様いちご平詰めトレー用
材質OPP
1セット(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
厚さ#20
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
いちご用本体フタ一体式パックです。いちご240~260g用・ミニトマト240~260g用です。フタ付きパックなので積み重ねてもつぶれにくいです。
用途いちご・ミニトマト等青果物容器。
仕様穴あり
材質エコA-PET
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有
材質A-PET
質量(g)6.3
外寸(mm)106×105×50
穴数4
本体高さ(mm)30
フタ高さ(mm)20
目安容量(g)約100
1パック(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1パック(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ蓋
材質ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)60
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ本体
材質ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)60
モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。補強リブによりつぶれにくいです。フタが外れにくいボタンかん合です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね可能です。
用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。
材質A-PET
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
色ブラック
寸法(mm)1000×700
枚数2枚
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
おにぎり専用のフィルムです。
種別イージーオープン
長さ(mm)160
幅(mm)150
サイズ大
1袋(200枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有
材質A-PET
質量(g)7.5
外寸(mm)106×105×68
穴数4
本体高さ(mm)43
フタ高さ(mm)25
目安容量(g)約150
1パック(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベアリング入り 調整ゴム付
取り付け手順
1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。
2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。
スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。
ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ