電動給油ポンプ スピーダーエムケー精工(6件のレビュー)取扱停止中
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。電圧(V)AC100材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂質量(kg)0.37消費電力(W)14電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3吐出量(L/min)毎分12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610