約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用
付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ
質量(kg)3.3
容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)280
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード