4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用 付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ 質量(kg)3.3 容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。 材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

関連カテゴリ