質量(kg)0.832
フタ寸法(mm)320×320×30
底内寸法(mm)240×240
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×305×200
TKG品番9-0149-1001
TKG品番(2017)6-0147-0901
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
237-H:にぎり1ヶ付237-B:にぎり1ヶ付238 :にぎり3ヶ付
容量(L)8
仕様にぎり3ケ中蓋付
質量(kg)2.5
外径×高さH(Φmm×mm)283×250
TKG品番9-0195-0903
TKG品番(2017)6-0184-0803
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
外側:ステンレス内側:アルミニウム
容量(L)15
質量(kg)3.8
外径×高さH(Φmm×mm)320×290
TKG品番9-0195-0701
TKG品番(2017)6-0184-0501
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶。内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。シリコン内蓋色見本。シリコン内蓋。目盛付。特殊断熱材。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体Φ112×H86mm●HACCP●色:ピンク●本体内外/蓋内外:SUS304 0.4t●内蓋:シリコン●断熱材:ポリプロピレン(耐熱120℃)●満水容量:0.4L(蓄冷材使用時0.25L)●重量:360g●スタッキング:2段=127mm+41mm/段当り●コード番号:AC9642
アズワン品番67-2416-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶。内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。シリコン内蓋色見本。シリコン内蓋。目盛付。特殊断熱材。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付
フタ寸法(mm)356×316×27
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなし
フタ寸法(mm)356×316×27
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)
タイプクリップ付
フタ寸法(mm)299×219×32
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135
TKG品番9-0150-0302
TKG品番(2017)6-0148-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)
タイプクリップなし
フタ寸法(mm)299×219×32
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135
TKG品番9-0150-0301
TKG品番(2017)6-0148-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード