ホンダ(100件のレビュー)当日出荷
サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(14件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ホンダ(25件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(49件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
ホンダ(2件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ホンダ(19件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(22件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
主な適合車種NC750(DCT)他社参考品番(NTB)HO-1006主な適合車種(ホンダ)Gold wing
アックスブレーン(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1袋(160枚)ほか
当日出荷
各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。色白色1枚の寸法(mm)170×300材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
アックスブレーン(17件のレビュー)当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番14541-KVR-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
アックスブレーン(7件のレビュー)当日出荷
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。特性防錆容量(mL)420主な用途ステンレス、金属危険物の類別非危険物
アックスブレーン(8件のレビュー)当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ホンダ(11件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90545-300-000主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(11件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番94050-06000主な適合車種(ホンダ)400X