静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)単相100
タンク容量(L)22
付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール
質量(kg)10(乾燥時)
高さ(mm)570
消費電力(W)1000
音量運転音:65ホーン/3m
本体外径(Φmm)345
電源周波数(Hz)50/60
回収容量(L)10
ベース径(Φmm)413
吸水量(L)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード