37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 表面処理ユニクロ 頭部形状 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1箱(300本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(190本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(260本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに 材質ステンレス410
1パック(6本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
1パック(20本)ほか
550 税込605
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(16本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ユニクロ 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1箱(1500本)
26,000 税込28,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1箱
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1箱(1500本)
35,000 税込38,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ユニクロ 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1箱
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1箱(54本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に ねじ径M4 下穴径(Φmm)9.0 材質 ボルト径寸法(Φmm)4.0 表面処理ユニクローム 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
1箱(120本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ70本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)6×42 下穴径(Φmm)6.0~6.4 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)2.0、(ALC)0.7
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×35 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アックスブレーンネイルプラグBOXセット
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンピープラグ50本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)3.5~5.0 ねじ長32+取付物厚 下穴径(Φmm)8.5 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚9~13 引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アックスブレーンピープラグ40本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)4.0~5.0 ねじ長48+取付物厚 下穴径(Φmm)8~8.5 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚16~19 引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ160本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)4×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アックスブレーンネイルプラグ135本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.1、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

アックスブレーンピープラグ55本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)3.5~5.0 ねじ長32+取付物厚 下穴径(Φmm)8 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚3~5 引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷