水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
45°付ボックスレベル。
水平・垂直・1/100・2/100測定可能。
45°付で法勾配の測定も可能。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で
材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)
精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクターレベル。
呼び寸法(mm)220
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)
色スケルトンブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。
付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース
質量(g)(電池含む)340
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単4乾電池×3本
最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27
連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)
検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)-20~+70
検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。
呼び寸法(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に
精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管
用途給排水工事用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
関連キーワード