2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アックスブレーンエレベーター三脚
水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途レーザー墨出器用の三脚に 付属品微調整台(雲台)、ソフトケース 質量(kg)1.9 高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335 最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで) パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30 取付ねじ5/8インチ 折たたみ時の高さ(mm)620 昇降幅(mm)【エレベーター】310
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アックスブレーンエレベーター三脚
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。 寸法(mm)400~900 使用温度範囲(℃)-10℃~+45 電源単3アルカリ電池×4本 精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷