こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
電源単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)10±10%
対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)1.5mm
指示精度水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)120
警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89
パルス幅(μs)70
光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
PLV-351専用受光器
検出距離:約1.5m~最大50m
使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ
屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
用途PLV-351専用受光器
付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス
質量(g)200(乾電池を含む)
電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28
オートパワーオフ最後に操作又は約6分後
検出距離(m)約1.5から最大約50
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード