「rs-420c」の検索結果
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明
使用温度範囲(℃)40以下
定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)
比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)
引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0
沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃
臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭
融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4
含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0
発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550
蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)
爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷