3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約140(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50(90%RH非結露) 電源単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 表示方式LCD 4.5桁、バックライト付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×154×30 センサー圧電式振動ピックアップ(マグネット付) 測定レンジ【加速度】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)【変位】0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ) 測定モード加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP) 保存温度範囲(℃)-10~+60(90%RH非結露) ローバッテリー表示液晶内にマーク表示 測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz加速度ピーク:1kHz~20kHz速度:10Hz~1kHz変位:10Hz~1kHz 演算処理加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990 セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm)69×30×154 質量(g)約140(電池含む) 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き 測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) アズワン品番2-2595-01 測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz 演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

JFEアドバンテックマルチチェッカー
回転機械、配管、受配電設備の異常を検出。一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出。一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
寸法(mm)174×272×98 質量(g)約370(乾電池含まず) 出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット) 電源単三アルカリ乾電池X4 周波数(kHz)中心周波数:(検出)40 構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書 使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと) 検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク 指向性(検出)±8°
1台
569,800 税込626,780
14日以内出荷