1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。 難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど 仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書 質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む) 測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当) 電源単4形アルカリ乾電池 測定項目水圧(深度) 対応OS※対応最新OS:Windows7 センサータイプ半導体圧力センサー 分解能0.00005MPa(0.005m相当) 精度(%)±0.3FS 消費電流(mA)計測時:約25 メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB インターバル観測:1~59秒、1~60分 応答速度0.05秒(90%応答標準値) モード観測:連続モード 主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g A/Dコンバータ16ビット データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps サービス分類レンタル
1台
4,290 税込4,719
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)