「真鍮 パイプ 5mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFEアドバンテック超音波厚さ計
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~50 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ広範囲用 測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池1本 表示液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲1000~12000m/s 被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50 最小表示/目量(mm)0.1 測定方式超音波パルス反射方式 繰返し精度(mm)±0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 主な用途厚物 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能 セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード) 型式【探触子】 5Z10NDT-H2 質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10) 測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片) 使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1本 外径(Φmm)13.0(接触面11.5) 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付 最小表示(mm)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性±0.1mm 測定原理超音波パルス反射方式 主な用途高温 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付 測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg) 音速範囲【調整】1000~12000m/s 周波数(MHz)約5 被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂など パイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上 パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)