2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ広範囲用 測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池1本 表示液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲1000~12000m/s 被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)