カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • JFEアドバンテック
  • カスタム(5)
  • ケツト科学研究所(17)
  • サンコウ電子(21)
  • イチネンTASCO(1)
  • アミッタリ(5)
  • エレクトロフィジック(1)
  • TIME(16)
  • SMART SENSOR(US)(2)
  • テクロック(1)
  • 日本マテック(1)
  • ダコタ・ジャパン(1)
  • フィッシャー・インストルメンツ(1)
  • エー・アンド・デイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「膜厚計 校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計JFEアドバンテック
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500防塵・防滴保護等級:IP65動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
329,800税込362,780
1個
16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
299,800税込329,780
1個
16日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。測定範囲(mm)塗膜下:3.0~20.0使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射法
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
239,800税込263,780
1個
21日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら