「ti-56l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-5~50
最小表示/目量(mm)0.1
測定方式超音波パルス反射方式
繰返し精度(mm)±0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
主な用途厚物
測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg
被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1
測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
1個
¥469,800
税込¥516,780
31日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
関連キーワード