7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ1連 仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択) 材質ポリプロピレン 仕上フッ素コーティング 質量(g)800 消費電力(W)高90、低60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52 電源(単相/V)100(50/60Hz) 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0101 TKG品番(2017)6-0813-0101
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
欠品中

電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ1連 材質ステンレス 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0201 TKG品番(2017)6-0813-0201
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1.8Lデカンタ保温用電源:単相100V 50/60Hz消費電力:200W質量:2.2kg
タイプ2連 材質ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×85 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0301 TKG品番(2017)6-0813-0301
1個
24,980 税込27,478
欠品中

脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)40 定格電流(A)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0401 TKG品番(2017)6-0795-0401
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷