9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


カリタコニカルサーバー300
エコ商品
材質耐熱ガラス製 質量(g)218 本体寸法(mm)97×125×132 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(mL)450
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

耐熱ガラス製のドリップサーバーでコーヒータイムをお楽しみください。 ウェーブフィルター185専用
材質本体:耐熱ガラス、バンド:PP、ホルダー:ステンレス サイズ5人用 質量(g)約460 本体寸法(mm)130×130×220
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

カリタドリッパースタンド
エコ商品
コーヒーの抽出を演出するドリッパースタンドです。 トレイはサーバー/Jugに合わせて高さの切替えができます。
適合適応ドリッパー:101/102/155/185ドリッパー各種、適応サーバー :300/500サーバーN 300/500サーバーG、Jug400 Jug500(下段トレイ使用) 材質スチール 質量(g)380 本体寸法(mm)160×130×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

カリタ102 冷珈器
エコ商品
500サーバーと102-Dをお持ちの方は、冷珈器をプラスしてアイスコーヒーができます。
適合500サーバー(G・N) 102-D専用 質量(g)89 本体寸法(mm)104×104×134 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷

カリタSTー1 冷却器
エコ商品
サーバーK-750と102-DLをお持ちの方は、冷却器をプラスしてアイスコーヒーができます。
付属品サイフォンパイプ付 適合サーバーK-750・102ーDL専用 質量(g)155 本体寸法(mm)135×135×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
6日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷